827,41 €/ Unitéhors TVA
1 001,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 55 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 125 kN |
Charge statique | 42.5 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 6100 rpm |
462,69 €/ Unitéhors TVA
559,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026