Eriks
SKF

SKF 23148 CC/W33, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 240 mm ID, 400 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23756138
  • Fabricant:7316576602771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

3 021,87 €/ Unitéhors TVA

3 656,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3200 kN
Charge dynamique
2187 kN
Vitesse limite
1600 rpm
Vitesse de référence
1200 rpm
Limite de fatigue
255 kN
Classe de performance
Normal
Poids
64.5 kg
Poids
142 lb
Alternatives

3 653,78 €/ Unitéhors TVA

4 421,07 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026