Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23148-BE-XL

  • ERIKS:11660567
  • Fabricant:4012802324761
Image 1
Ajouter à la liste

3 653,78 €/ Unitéhors TVA

4 421,07 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3.15 kN
Charge dynamique
2.13 kN
Vitesse limite
1.7 rpm
Vitesse de référence
970 rpm
Alternatives

3 021,87 €/ Unitéhors TVA

3 656,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026