269,60 €/ Unitéhors TVA
326,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2313 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 48 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 95.6 kN |
Charge statique | 32.5 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
309,16 €/ Unitéhors TVA
374,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026