Eriks
FAG

FAG 2313-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 65 mm ID, 140 mm OD, 48 mm WD

  • ERIKS:11668939
  • Fabricant:4012801484954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

309,16 €/ Unitéhors TVA

374,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
98 kN
Charge statique
32.5 kN
Vitesse de référence
6100 rpm
Vitesse limite
4750 rpm
Alternatives

269,60 €/ Unitéhors TVA

326,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026