235,84 €/ Unitéhors TVA
285,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2312 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 87.1 kN |
Charge statique | 28.5 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
255,78 €/ Unitéhors TVA
309,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026