Eriks
FAG

FAG 2312-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 60 mm ID, 130 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:11668937
  • Fabricant:4012801025157
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

255,78 €/ Unitéhors TVA

309,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
28 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
5200 rpm
Alternatives

235,84 €/ Unitéhors TVA

285,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026