Eriks
SKF

SKF 2310 E-2RS1TN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:23756047
  • Fabricant:7316577059369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

192,92 €/ Unitéhors TVA

233,43 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2310
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
43.6 kN
Charge statique
14 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Alternatives

196,46 €/ Unitéhors TVA

237,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026