Eriks
FAG

FAG 2310-2RS-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:11668931
  • Fabricant:4012801191739
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

196,46 €/ Unitéhors TVA

237,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
42 kN
Charge statique
14.2 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Alternatives

192,92 €/ Unitéhors TVA

233,43 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026