Eriks
SKF

SKF 2308 E-2RS1TN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:23756019
  • Fabricant:7316577033307
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

125,01 €/ Unitéhors TVA

151,26 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2308
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
33.8 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Alternatives

117,29 €/ Unitéhors TVA

141,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026