Eriks
FAG

FAG 2308-2RS-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:11668925
  • Fabricant:4012801191609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

117,29 €/ Unitéhors TVA

141,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
9.7 kN
Vitesse limite
5100 rpm
Alternatives

125,01 €/ Unitéhors TVA

151,26 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026