6 003,36 €/ Unitéhors TVA
7 264,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 560 mm |
Largeur | 135 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5000 kN |
Charge dynamique | 2984 kN |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Vitesse de référence | 900 rpm |
Limite de fatigue | 360 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 107 kg |
Poids | 237 lb |
8 945,51 €/ Unitéhors TVA
10 824,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026