8 945,51 €/ Unitéhors TVA
10 824,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 560 mm |
Largeur | 135 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5 kN |
Charge dynamique | 2.9 kN |
Vitesse limite | 1.23 rpm |
Vitesse de référence | 740 rpm |
6 003,36 €/ Unitéhors TVA
7 264,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026