80,81 €/ Unitéhors TVA
97,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2307 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 39.7 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
82,59 €/ Unitéhors TVA
99,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026