Eriks
FAG

FAG 2307-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:11832003
  • Fabricant:4012801191593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

82,59 €/ Unitéhors TVA

99,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
40.5 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
9800 rpm
Vitesse limite
8900 rpm
Alternatives

80,81 €/ Unitéhors TVA

97,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026