112,25 €/ Unitéhors TVA
135,82 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2307 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 26.5 kN |
Charge statique | 8.5 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
99,04 €/ Unitéhors TVA
119,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026