99,04 €/ Unitéhors TVA
119,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 7.9 kN |
Vitesse limite | 5800 rpm |
112,25 €/ Unitéhors TVA
135,82 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026