4 177,13 €/ Unitéhors TVA
5 054,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3450 kN |
Charge dynamique | 2219 kN |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Limite de fatigue | 265 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 67.8 kg |
Poids | 150 lb |
3 902,41 €/ Unitéhors TVA
4 721,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026