3 902,41 €/ Unitéhors TVA
4 721,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.45 kN |
Charge dynamique | 2.16 kN |
Vitesse limite | 1.57 rpm |
Vitesse de référence | 980 rpm |
4 177,13 €/ Unitéhors TVA
5 054,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026