85,33 €/ Unitéhors TVA
103,25 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2306 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 27 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 22.5 kN |
Charge statique | 6.8 kN |
Vitesse de référence | 18000 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
85,27 €/ Unitéhors TVA
103,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026