Eriks
FAG

FAG 2306-2RS-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:11668919
  • Fabricant:4012801161176
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

85,27 €/ Unitéhors TVA

103,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
21.7 kN
Charge statique
6.3 kN
Vitesse limite
7800 rpm
Alternatives

85,33 €/ Unitéhors TVA

103,25 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026