55,62 €/ Unitéhors TVA
67,30 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2305 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 7.1 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
56,93 €/ Unitéhors TVA
68,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026