56,93 €/ Unitéhors TVA
68,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 25 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Vitesse de référence | 11900 rpm |
Vitesse limite | 12200 rpm |
55,62 €/ Unitéhors TVA
67,30 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026