4 055,34 €/ Unitéhors TVA
4 906,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 132 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2650 kN |
Charge dynamique | 2232 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 77 kg |
Poids | 170 lb |
4 468,53 €/ Unitéhors TVA
5 406,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026