4 468,53 €/ Unitéhors TVA
5 406,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 132 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.65 kN |
Charge dynamique | 2.22 kN |
Vitesse limite | 1.94 rpm |
Vitesse de référence | 1.16 rpm |
4 055,34 €/ Unitéhors TVA
4 906,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026