3 409,34 €/ Unitéhors TVA
4 125,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 126 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2450 kN |
Charge dynamique | 2077 kN |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 68.1 kg |
Poids | 150 lb |
3 701,55 €/ Unitéhors TVA
4 478,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026