3 701,55 €/ Unitéhors TVA
4 478,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 126 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.46 kN |
Charge dynamique | 2.06 kN |
Vitesse limite | 2.03 rpm |
Vitesse de référence | 1.23 rpm |
3 409,34 €/ Unitéhors TVA
4 125,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026