1 980,31 €/ Unitéhors TVA
2 396,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 102 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1560 kN |
Charge dynamique | 1357 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 34 kg |
1 973,45 €/ Unitéhors TVA
2 387,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026