1 973,45 €/ Unitéhors TVA
2 387,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 102 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.63 kN |
Charge dynamique | 1.46 kN |
Vitesse limite | 2.42 rpm |
Vitesse de référence | 1.66 rpm |
1 980,31 €/ Unitéhors TVA
2 396,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026