529,96 €/ Unitéhors TVA
641,25 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 67 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 765 kN |
Charge dynamique | 699 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Limite de fatigue | 73.5 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 9.86 kg |
Poids | 21.7 lb |
589,06 €/ Unitéhors TVA
712,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026