Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22319-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831945
  • Fabricant:4026677810762
Image 1
Ajouter à la liste

589,06 €/ Unitéhors TVA

712,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
700 kN
Charge dynamique
670 kN
Vitesse limite
3.7 rpm
Vitesse de référence
2.8 rpm
Alternatives

529,96 €/ Unitéhors TVA

641,25 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026