Eriks
SKF

SKF 22317 EK/C3, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 85 mm ID, 180 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23755767
  • Fabricant:7316570199932
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

393,84 €/ Unitéhors TVA

476,55 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
620 kN
Charge dynamique
577 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Limite de fatigue
61 kN
Classe de performance
Normale
Poids
7.16 kg
Poids
15.8 lb
Alternatives

437,15 €/ Unitéhors TVA

528,95 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026