437,15 €/ Unitéhors TVA
528,95 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 560 kN |
Charge dynamique | 540 kN |
Vitesse limite | 4.1 rpm |
Vitesse de référence | 3.2 rpm |
393,84 €/ Unitéhors TVA
476,55 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026