119,81 €/ Unitéhors TVA
144,97 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 183 kN |
Charge dynamique | 190 kN |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 1.35 kg |
Poids | 2.97 lb |
146,84 €/ Unitéhors TVA
177,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026