Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22309-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831915
  • Fabricant:4026677806765
Image 1
Ajouter à la liste

146,84 €/ Unitéhors TVA

177,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
183 kN
Charge dynamique
187 kN
Vitesse limite
6.8 rpm
Vitesse de référence
5 rpm
Alternatives

119,81 €/ Unitéhors TVA

144,97 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026