Eriks
SKF

SKF 22205 EK/C3, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 25 mm ID, 52 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23755536
  • Fabricant:7316571653334
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

70,60 €/ Unitéhors TVA

85,43 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
44 kN
Charge dynamique
49.9 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Vitesse de référence
13000 rpm
Classe de performance
Normale
Poids
0.171 kg
Poids
0.38 lb
Alternatives

80,88 €/ Unitéhors TVA

97,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026