Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22205-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:12625283
  • Fabricant:4026677808066
Image 1
Ajouter à la liste

80,88 €/ Unitéhors TVA

97,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
42.5 kN
Charge dynamique
48.5 kN
Vitesse limite
14.4 rpm
Vitesse de référence
9.2 rpm
Alternatives

70,60 €/ Unitéhors TVA

85,43 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026