192,17 €/ Unitéhors TVA
232,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2214 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 35.8 kN |
Charge statique | 14.6 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
216,49 €/ Unitéhors TVA
261,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026