Eriks
FAG

FAG 2214-2RS-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 70 mm ID, 125 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:11668900
  • Fabricant:4012801186872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

216,49 €/ Unitéhors TVA

261,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
35 kN
Charge statique
13.8 kN
Vitesse limite
3150 rpm
Alternatives

192,17 €/ Unitéhors TVA

232,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026