110,39 €/ Unitéhors TVA
133,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2213 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 57.2 kN |
Charge statique | 20 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
134,21 €/ Unitéhors TVA
162,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026