Eriks
FAG

FAG 2213-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:12626869
  • Fabricant:4012801186858
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

134,21 €/ Unitéhors TVA

162,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
19.2 kN
Vitesse de référence
6200 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Alternatives

110,39 €/ Unitéhors TVA

133,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026