Eriks
SKF

SKF 2213 E-2RS1TN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23755501
  • Fabricant:7316577042347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

177,10 €/ Unitéhors TVA

214,29 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2213
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
14 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Alternatives

134,21 €/ Unitéhors TVA

162,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026