134,21 €/ Unitéhors TVA
162,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 31 kN |
Charge statique | 12.5 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
177,10 €/ Unitéhors TVA
214,29 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026