Eriks
SKF

SKF 2211 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:23755492
  • Fabricant:7316576620614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

75,45 €/ Unitéhors TVA

91,29 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2211
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
13.4 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Alternatives

89,72 €/ Unitéhors TVA

108,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026