89,72 €/ Unitéhors TVA
108,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 12.5 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
75,45 €/ Unitéhors TVA
91,29 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026