Eriks
SKF

SKF 2208 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755471
  • Fabricant:7316576620539
Image 1
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

55,16 €/ Unitéhors TVA

66,74 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2208
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
31.9 kN
Charge statique
10 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Alternatives

55,99 €/ Unitéhors TVA

67,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026