55,99 €/ Unitéhors TVA
67,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 9.5 kN |
Vitesse de référence | 8700 rpm |
Vitesse limite | 8900 rpm |
55,16 €/ Unitéhors TVA
66,74 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026