Eriks
SKF

SKF 2207 ETN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755465
  • Fabricant:7316577737496
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

48,34 €/ Unitéhors TVA

58,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2207
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
30.2 kN
Charge statique
8.8 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Alternatives

49,59 €/ Unitéhors TVA

60,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026