Eriks
FAG

FAG 2207-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12626863
  • Fabricant:4012801160391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

49,59 €/ Unitéhors TVA

60,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
33 kN
Charge statique
9 kN
Vitesse de référence
10300 rpm
Vitesse limite
9800 rpm
Alternatives

48,34 €/ Unitéhors TVA

58,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026