38,92 €/ Unitéhors TVA
47,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2206 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 23.8 kN |
Charge statique | 6.7 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
41,67 €/ Unitéhors TVA
50,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026